Eriks

Kettingwiel ASA80A-2 Z=19 Voorgeboord

  • ERIKS:14434105
  • Fabrikant:8054652025326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,05/ stukexcl. btw

€ 117,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
19
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
154.33 mm
Buitendiameter
165.9 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1