Eriks

Kettingwiel ASA60A-3 Z=24 Voorgeboord

  • ERIKS:14434172
  • Fabrikant:8054652026095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,45/ stukexcl. btw

€ 100,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Aantal tanden
24
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
145.94 mm
Buitendiameter
154.3 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1