Eriks

Kettingwiel ASA60A-3 Z=23 Voorgeboord

  • ERIKS:14434171
  • Fabrikant:8054652026088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,48/ stukexcl. btw

€ 94,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-3
Aantal tanden
23
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
139.9 mm
Buitendiameter
148.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1