€ 19,69/ stukexcl. btw
€ 23,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-3 |
Aantal tanden | 10 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 61.4 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |