Eriks

Kettingwiel ASA60A-2 Z=22 Voorgeboord

  • ERIKS:14434089
  • Fabrikant:8054652025159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,15/ stukexcl. btw

€ 57,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
22
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
133.86 mm
Buitendiameter
142.2 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1