Eriks

Kettingwiel ASA60A-2 Z=18 Voorgeboord

  • ERIKS:14434085
  • Fabrikant:8054652025111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,08/ stukexcl. btw

€ 41,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
18
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
109.71 mm
Buitendiameter
118 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1