Eriks

Kettingwiel ASA60A-2 Z=16 Voorgeboord

  • ERIKS:14434083
  • Fabrikant:8054652025098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,99/ stukexcl. btw

€ 27,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
16
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
97.65 mm
Buitendiameter
106 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1