Eriks

Kettingwiel ASA60A-1 Z=26 Voorgeboord

  • ERIKS:14433964
  • Fabrikant:8054652023858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
26
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
158.04 mm
Buitendiameter
166.4 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1