Eriks

Kettingwiel ASA60A-1 Z=15 Voorgeboord

  • ERIKS:14433953
  • Fabrikant:8054652023742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.63 mm
Buitendiameter
100 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1