Eriks

Kettingwiel ASA60A-1 Z=11 Voorgeboord

  • ERIKS:14433949
  • Fabrikant:8054652023704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
11
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
67.61 mm
Buitendiameter
76 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1