Eriks

Kettingwiel ASA50A-3 Z=24 Voorgeboord

  • ERIKS:14434154
  • Fabrikant:8054652025913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,22/ stukexcl. btw

€ 61,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-3
Aantal tanden
24
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
121.62 mm
Buitendiameter
128.5 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1