Eriks

Kettingwiel ASA50A-2 Z=23 Voorgeboord

  • ERIKS:14434074
  • Fabrikant:8054652025005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,32/ stukexcl. btw

€ 40,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
23
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
116.58 mm
Buitendiameter
123.5 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1