Eriks

Kettingwiel ASA50A-2 Z=20 Voorgeboord

  • ERIKS:14434071
  • Fabrikant:8054652024978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,09/ stukexcl. btw

€ 31,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
20
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
101.49 mm
Buitendiameter
108.4 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1