Eriks

Kettingwiel ASA40A-3 Z=40 Voorgeboord

  • ERIKS:14434141
  • Fabrikant:8054652025784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,46/ stukexcl. btw

€ 92,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-3
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-3
Aantal tanden
40
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
161.87 mm
Buitendiameter
168 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1