Eriks

Kettingwiel ASA40A-2 Z=27 Voorgeboord

  • ERIKS:14434054
  • Fabrikant:8054652024794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,78/ stukexcl. btw

€ 29,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Aantal tanden
27
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
109.4 mm
Buitendiameter
115.5 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Tandbreedte Duplex
21.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1