Eriks

Kettingwiel ASA40A-2 Z=24 Voorgeboord

  • ERIKS:14434051
  • Fabrikant:8054652024763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,83/ stukexcl. btw

€ 23,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
97.29 mm
Buitendiameter
103.4 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Tandbreedte Duplex
21.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1