€ 13,37/ stukexcl. btw
€ 16,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA40A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA40A-2 |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 81.19 mm |
Buitendiameter | 87.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Tandbreedte Duplex | 21.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |