Eriks

Kettingwiel ASA40A-2 Z=11 Voorgeboord

  • ERIKS:14434039
  • Fabrikant:8054652024640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Aantal tanden
11
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
45.07 mm
Buitendiameter
51.2 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Tandbreedte Duplex
21.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1