Eriks

Kettingwiel ASA40A-1 Z=32 Voorgeboord

  • ERIKS:14433943
  • Fabrikant:8054652023643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,47/ stukexcl. btw

€ 25,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
129.56 mm
Buitendiameter
135.7 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1