Eriks

Kettingwiel ASA40A-1 Z=28 Voorgeboord

  • ERIKS:14433941
  • Fabrikant:8054652023629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
28
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
113.42 mm
Buitendiameter
119.5 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1