Eriks

Kettingwiel ASA40A-1 Z=25 Voorgeboord

  • ERIKS:14433938
  • Fabrikant:8054652023599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
101.33 mm
Buitendiameter
107.4 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1