Eriks

Kettingwiel ASA40A-1 Z=10 Voorgeboord

  • ERIKS:14433923
  • Fabrikant:8054652023445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
10
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
41.1 mm
Buitendiameter
47.2 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1