Eriks

Kettingwiel ASA35A-2 Z=26 Voorgeboord

  • ERIKS:14434030
  • Fabrikant:8054652024534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
26
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
79.02 mm
Buitendiameter
82.7 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1