Eriks

Kettingwiel ASA35A-2 Z=17 Voorgeboord

  • ERIKS:14434021
  • Fabrikant:8054652024442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
17
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
51.83 mm
Buitendiameter
55.5 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1