€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA35A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA35A-2 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 45.81 mm |
Buitendiameter | 49.5 mm |
Tandbreedte Simplex | 4.3 mm |
Tandbreedte Duplex | 14.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |