Eriks

Kettingwiel ASA35A-2 Z=10 Voorgeboord

  • ERIKS:14434015
  • Fabrikant:8054652024381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
10
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
30.82 mm
Buitendiameter
34.5 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1