Eriks

Kettingwiel ASA35A-1 Z=23 Voorgeboord

  • ERIKS:14433907
  • Fabrikant:8054652023285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
23
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
69.95 mm
Buitendiameter
73.7 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1