Eriks

Kettingwiel ASA35A-1 Z=14 Voorgeboord

  • ERIKS:14433898
  • Fabrikant:8054652023193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
14
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
42.8 mm
Buitendiameter
46.5 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1