Eriks

Kettingwiel ASA25A-1 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:14432852
  • Fabrikant:8054652011534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
36
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1