Eriks

Kettingwiel ASA25A-1 Z=20 Voorgeboord

  • ERIKS:14432836
  • Fabrikant:8054652011374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
20
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
40.58 mm
Buitendiameter
42.5 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1