Eriks

Kettingwiel ASA25A-1 Z=11 Voorgeboord

  • ERIKS:14432827
  • Fabrikant:8054652011282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
11
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
22.54 mm
Buitendiameter
24.3 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1