Eriks

Kettingwiel ASA120A-2 Z=13 Voorgeboord

  • ERIKS:14434118
  • Fabrikant:8054652025456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,24/ stukexcl. btw

€ 178,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-2
Aantal tanden
13
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
159.18 mm
Buitendiameter
173 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1