Eriks

Kettingwiel ASA120A-1 Z=19 Voorgeboord

  • ERIKS:14434014
  • Fabrikant:8054652024350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,38/ stukexcl. btw

€ 110,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
19
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
231.49 mm
Buitendiameter
245.5 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1