€ 85,12/ stukexcl. btw
€ 103,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA100A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA100A-2 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Tandbreedte Simplex | 17.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |