Eriks

Kettingwiel ASA100A-2 Z=12 Voorgeboord

  • ERIKS:14434110
  • Fabrikant:8054652025371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,03/ stukexcl. btw

€ 95,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-2
Aantal tanden
12
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
122.68 mm
Buitendiameter
137 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1