Eriks

Kettingwiel ASA100A-1 Z=21 Voorgeboord

  • ERIKS:14434001
  • Fabrikant:8054652024220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,56/ stukexcl. btw

€ 121,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Aantal tanden
21
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
213.04 mm
Buitendiameter
228 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1