€ 702,58/ stukexcl. btw
€ 850,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA80A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA80A-2 |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 364.12 mm |
Buitendiameter | 377.9 mm |
Voorboring | 25 mm |
Naafdiameter | 150 mm |
Totale breedte | 80 mm |
Tandbreedte Simplex | 14.6 mm |
Tandbreedte Duplex | 43.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |