Eriks

Kettingwiel 80-2 Z=29 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,26/ stukexcl. btw

€ 493,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-2
Aantal tanden
29
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
176.19 mm
Buitendiameter
184.5 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
130 mm
Totale breedte
70 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Tandbreedte Duplex
43.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1