Eriks

Kettingwiel 80-1 Z=19 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,87/ stukexcl. btw

€ 83,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Aantal tanden
19
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
154.33 mm
Buitendiameter
165.9 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
100 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1