€ 64,80/ stukexcl. btw
€ 78,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA80A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA80A-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 146.28 mm |
Buitendiameter | 157.8 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 100 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Tandbreedte Simplex | 14.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |