Eriks

Kettingwiel 80-1 Z=12 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,32/ stukexcl. btw

€ 47,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA80A-1
Aantal tanden
12
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
98.14 mm
Buitendiameter
109.7 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
69 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
14.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1