Eriks

Kettingwiel 60-2 Z=60 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 407,73/ stukexcl. btw

€ 493,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
60
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
363.99 mm
Buitendiameter
375 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
140 mm
Totale breedte
65 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1