Eriks

Kettingwiel 60-2 Z=29 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,40/ stukexcl. btw

€ 252,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-2
Aantal tanden
29
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
176.19 mm
Buitendiameter
184.5 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Tandbreedte Duplex
34.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1