€ 77,24/ stukexcl. btw
€ 93,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-1 |
Aantal tanden | 35 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 212.52 mm |
Buitendiameter | 220.9 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 95 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |