€ 63,13/ stukexcl. btw
€ 76,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA60A-1 |
Aantal tanden | 29 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 176.19 mm |
Buitendiameter | 184.5 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 95 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |