Eriks

Kettingwiel 60-1 Z=21 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,04/ stukexcl. btw

€ 56,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
21
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
127.82 mm
Buitendiameter
136.2 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1