Eriks

Kettingwiel 60-1 Z=10 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,27/ stukexcl. btw

€ 22,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA60A-1
Aantal tanden
10
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
61.4 mm
Buitendiameter
70 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
42 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
11.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1