Eriks

Kettingwiel 50-2 Z=35 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,03/ stukexcl. btw

€ 239,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-2
Aantal tanden
35
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
177.1 mm
Buitendiameter
184 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
117 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Tandbreedte Duplex
26.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1