€ 95,06/ stukexcl. btw
€ 115,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA50A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA50A-2 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 116.58 mm |
Buitendiameter | 123.5 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 95 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Tandbreedte Simplex | 8.7 mm |
Tandbreedte Duplex | 26.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |