Eriks

Kettingwiel 50-1 Z=16 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA50A-1
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
60 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
8.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1